バランストレイSCC

バランストレイSCC アズワン バランストレイSCC アズワン

表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品。

材質PS(ポリスチレン) 内容量1袋(100枚)
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20807124 150mLナチュラル 130×80×30 150 2-224-03
6,500
6,490
7,139 (税込)
翌々日出荷
20807133 300mLナチュラル 178×105×30 300 2-224-04
7,600
7,590
8,349 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20807115 10mLナチュラル 55×35×13 10 2-224-01
3,890
 
 
取扱い終了
20807142 70mLナチュラル 100×60×25 70 2-224-02
4,560
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする