アズワン
耐熱手袋
材質
テクノーラ(R)50%コーネックス(R)50%
色
ベージュ
厚さ(mm)
約3.5
質量(g)
80/双
入数(双)
1
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.5
手の平幅(cm)
12
ゲージ数
7
アズワン品番
1-2769-01
質量(g/ダース)
910
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20847584
EGG-420
24
¥
3,120
¥
3,110
¥
3,421
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください