アズワン
ラボラトリージャッキ
昇降が速い2条ネジを採用していますので、ノブ1回転で約45mm昇降できます。
タイプ
ノブ式
伸縮範囲(mm)
75~245
材質
天板・座/ステンレス(SUS304)、その他/鉄
耐荷重(kg)
20
最高高さ(mm)
245
最低高さ(mm)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20860832
-
150×150
¥
10,600
¥
10,500
¥
11,550
(税込)
当日出荷
20860848
-
180×180
¥
11,700
¥
11,600
¥
12,760
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20860857
-
200×200
¥
12,500
¥
12,400
¥
13,640
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000