セーフティボトル

セーフティボトル アズワン
(4件のレビュー)

実験室の安全対策に。

用途PVCコーティングによりガラスが破損しても飛散を防ぐ事ができます。 材質ソーダ石灰ガラス・PVC(塩化ビニル樹脂)コーティング、キャップ/フェノール、パッキン/PTFE タイプ茶褐色・遮光タイプ オートクレーブの可否不可 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(mL)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20861995 Q109A0-024C 220
870
 
 
取扱い終了
20862004 Q111A0-024C 450
1,200
 
 
取扱い終了
20862013 Q113A0-012C 900
1,460
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
20861995
2024-08-15
用途:
製品(液体)充填
イーケムソリューションズジャパン株式会社 様 (製造業)

白いパウダーが全面に薄っすらとついていて(手で触ればわかります)、よほどきれいに洗わなければ製品充填には使えないという感じです。

対象商品:
20861995
2020-07-14
用途:
危険物の収納
教育・研究機関

容量がちょうど良く、茶色い色で日光の影響もあまり受けないので、期待した通りでした。

2020-08-26
用途:
溶媒保管用
その他業種

質の悪いガラス。
100℃の恒温槽に1時間突っ込んだだけで軟化して、設置してた底が微妙に溶けてる。どういうこと?

対象商品:
20862004
2018-04-18
用途:
試薬の分注

表面にPVCコーティングされています。キシレンを入れようとすると、ちょっと外側についてしまったのですがそこのコーティングが多少溶けてしまいました。コーティングに穴が開いているわけではないので機能的に問題は無いのですがちょっと気持ち悪いです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする