樹脂ホース継手

樹脂ホース継手 アズワン

飲料水・薬液・給水配管などに適しています。
強度が高く、酸・アルカリ性などの耐薬品性に優れています。

材質PP 使用温度範囲(℃)0~50 適合規格食品衛生法台70号適合品 最高使用圧力(MPa)0.6~1.0
注意
※最高使用圧力はサイズごとに異なります。
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適合ホース内径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20879635 GPS-0106 1袋(10個) 32.5 6 2-9360-01 1/8(R)
520
 
 
取扱い終了
20879644 GPS-0108 1袋(10個) 38 8 2-9360-02 1/8(R)
560
 
 
取扱い終了
20879653 GPS-0206 1袋(10個) 37.5 6 2-9360-03 1/4(R)
560
 
 
取扱い終了
20879662 GPS-0208 1袋(10個) 41 8 2-9360-04 1/4(R)
560
 
 
取扱い終了
20879678 GPS-0308 1袋(10個) 41 8 2-9360-05 3/8(R)
560
 
 
取扱い終了
20879687 GPS-0310 1袋(10個) 43.5 10 2-9360-06 3/8(R)
600
 
 
取扱い終了

返品不可
20879696 GPS-0412 1袋(10個) 54 12 2-9360-07 1/2(R)
600
 
 
取扱い終了
20879705 GPS-0414 1袋(10個) 56 14 2-9360-08 1/2(R)
640
 
 
取扱い終了

返品不可
20879714 GPS-0616 1袋(5個) 58 16 2-9360-09 GPS/3/4(R)
360
 
 
取扱い終了
20879723 GPS-0619 1袋(5個) 58 19 2-9360-10 3/4(R)
380
 
 
取扱い終了
20879732 GPS-0825 1袋(5個) 69 25 2-9360-11 1”(R)
500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする