バインダースポーツベスト MJ0068

バインダースポーツベスト MJ0068 ボンマックス
(4件のレビュー)

ビジネスからカジュアルまで活用できるスポーツベスト。
リップストップ素材を使用したスポーティーなベストは、ビジネスシーンにも対応する細身のシルエットで仕上げています。
タイドアップしたシャツにも難なく合わせられます。
身体にフィットするニットテープ使用。
背中部分は、通気性も良くプリントもしやすいフラシ仕様になっています。
裏地にはメッシュを施し通気性を高めています。加えてビジネスシーンで重宝する便利なペン差しも内蔵しています。

混率(%)ポリエステル100% 機能撥水性 生地リップストップ 内容量1着
お気に入りに追加
40件中 1~40件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21148338 MJ0068 レッド M
2,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21148347 MJ0068 レッド L
2,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21148356 MJ0068 レッド XL
2,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21148365 MJ0068 レッド XXL
2,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21148374 MJ0068 グリーン M
2,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21148383 MJ0068 グリーン L
2,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21148392 MJ0068 グリーン XL
2,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21148408 MJ0068 グリーン XXL
2,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21148417 MJ0068 ロイヤルブルー M
2,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21148426 MJ0068 ロイヤルブルー L
2,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21148435 MJ0068 ロイヤルブルー XL
2,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21148444 MJ0068 ロイヤルブルー XXL
2,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21148453 MJ0068 ネイビー M
2,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21148462 MJ0068 ネイビー L
2,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21148478 MJ0068 ネイビー XL
2,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21148487 MJ0068 ネイビー XXL
2,500
 
 
取扱い終了
21148496 MJ0068 イエロー M
2,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21148505 MJ0068 イエロー L
2,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21148514 MJ0068 イエロー XL
2,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21148523 MJ0068 イエロー XXL
2,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21148532 MJ0068 オレンジ M
2,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21148548 MJ0068 オレンジ L
2,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21148557 MJ0068 オレンジ XL
2,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21148566 MJ0068 オレンジ XXL
2,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21148575 MJ0068 ホワイト M
2,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21148584 MJ0068 ホワイト L
2,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21148593 MJ0068 ホワイト XL
2,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21148602 MJ0068 ホワイト XXL
2,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21148618 MJ0068 ブラック M
2,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21148627 MJ0068 ブラック L
2,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21148636 MJ0068 ブラック XL
2,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21148645 MJ0068 ブラック XXL
2,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21148654 MJ0068 ダークグレー M
2,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21148663 MJ0068 ダークグレー L
2,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21148672 MJ0068 ダークグレー XL
2,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21148688 MJ0068 ダークグレー XXL
2,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21148697 MJ0068 ターコイズ M
2,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21148706 MJ0068 ターコイズ L
2,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21148715 MJ0068 ターコイズ XL
2,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21148724 MJ0068 ターコイズ XXL
2,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
21148417
2020-08-04
用途:
普段が着用
有限会社ヘルプス 様 (建設業・工事業)

作業時以外でも、安っぽくなくなかなかいい感じです。

対象商品:
21148654
2019-05-24
用途:
ベスト ダークグレー
サービス業

色・作りに問題ありませんが、
チャックを閉める時、スムースとは言えない点が、
★1個マイナスとなりました。
欲を言うと、裏メッシュが上半分なので全体的にあれば、
清涼感も増すかも。
前ポケットの裏側に、裏ポケットらしきものがあり、
なにかと使えそうです。

対象商品:
21148417
2019-05-24
用途:
ベスト ロイヤルブルー
サービス業

色・作りに問題ありません。
欲を言うと、裏メッシュが上半分なので全体的にあれば、
清涼感も増すかも。
前ポケットの裏側に、裏ポケットらしきものがあり、
なにかと使えそうです。

対象商品:
21148417
2016-05-28
用途:
ハウスクリーニング
北大阪ライフサポート 様 (サービス業)

ほぼ、期待してた通りです。首まわりが、もう少し楽になれば、いいよね~!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする