ビジュアル放射温度計

ビジュアル放射温度計 フルーク(FLUKE)

可視画像とヒート・マップ・オーバーレイをブレンディングできるため、問題発生箇所をすばやく特定するのに役立ちます。

仕様内蔵デジタルカメラ、赤外線ヒート・マップと可視画像のブレンディング、アラインメント・オプション:ターゲットから 23 cm 未満、(FAR) ターゲットから 23 cm 超、高温/低温アラーム、オートフォーカス、低速度画像キャプチャー、自動監視アラーム、温度測定エリア 測定範囲(℃)-10~+250 機能可視画像と赤外線ヒート・マップを合成、NEAR/FARモード、測定用センター・ボックス、温度アラームおよび自動監視機能、ホット・マーカーとコールド・マーカー、.bmp または .is2 形式での保存、SmartViewレポーティング・ソフトウェア、携帯に便利なポケット・サイズ、直観的なインターフェース、バッテリーの選択 記録媒体4 GB の Micro SD カード(最大 9999 枚保存) バッテリーリチウムイオン充電式 寿命8時間 視野角28×28° 記録ファイル形式.bmp、.is2 温度表示方式ビジュアル パレット本体内蔵: 6 種類 (アイアンボウ VT、ホット・メタル、反転グレースケール、グレースケール、ハイ・コントラスト、レインボウ) ケースハードケース 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ) 内容量1台
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20918013 FLK-VT04
89,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする