発電機 (三相200V)
非常時や工事・建設現場などの過酷な状況下で使用されることから、ボディ一体型フレームのパイプ径を25.4mmから28mmへ変更、強度を20%向上した高強度フレームを採用して、高い耐久性を確保しました。
従来モデルでは、バッテリーをフレーム外に設定していましたが、新モデルではフレーム内にバッテリーを収めることで、ヨコ幅を224mm短縮するなど、スッキリとコンパクトなボディとし、収納・運搬性を向上しました。
コントロールパネルの変更や、曲線を多用した樹脂性パーツなどを使用した新デザインを採用。従来の堅牢なイメージはそのままに、シンプルでモダンな外観を実現しました。
高性能エンジン「MZ360」と「AVR発電体」を採用し、高出力を維持したまま低燃費化を達成。
メンテナンス時期を把握できるアワーメーター(運転積算時間)や電圧を表示します。
スイッチをオンにしておくと、無負荷時に自動でエンジン回転を落とし、燃料節約と騒音低減を行います。
定格電圧(V)200
形式2極回転界磁形単相・三相交流発電機
排気量(mL)358
冷却方式強制空冷式
プラグキャップ0.7~0.8mm
エンジンタイプ空冷4ストローク、ガソリンエンジン
コンセント仕様(交流)20A×1個(パナソニック電工WF8420K)-同梱
スパークプラグNGK- BPR4ES
点火方式TCI
保護装置NFB
エアークリーナー半湿式(ウレタンフォーム)
エンジン形式(調速機)遠心重錘式
励磁方式自己励磁式
電圧調整方式AVR式
力率0.8
駆動方式エンジン直結
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカーサービス店からの納品となり、使用される方が商品説明を受けていただく必要がございます。
納期はサービス店とユーザー様の打ち合わせにより変動致します。