チップ GDG

チップ GDG - 京セラ
チップブレーカ両面厚さ(mm)4.3切刃長さ(mm)20穴の形状-内容量1箱(10個)
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20943843GDG2020N-005PG PR15350.054.3PR1535
27,800
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
20943868GDG2020R-005PG-15D PR15350.054.3PR1535
27,800
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
20943886GDG2520N-005PG PR15350.054.3PR1535
27,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
20943904GDG2520N-020GS PR15350.24.3PR1535
27,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
20943913GDG2520N-020GS TN6200.24.3TN620
19,600
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
20943922GDG2520R-005PG-15D PR15350.054.3PR1535
27,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
20943947GDG3020N-005PG PR15350.054.3PR1535
29,900
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
20943965GDG3020N-020GS PR15350.24.3PR1535
29,900
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
20943974GDG3020N-020GS TN6200.24.3TN620
21,000
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
20943983GDG3020R-005PG-15D PR15350.24.3PR1535
29,900
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
20944008GDG3520N-020GS PR15350.24.3PR1535
29,900
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
20944017GDG3520N-020GS TN6200.24.3TN620
21,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
20944026GDG4020N-040GS PR15350.44.3PR1535
31,900
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
20944035GDG4020N-040GS TN6200.44.3TN620
22,500
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
20944044GDG5020N-040GS PR15350.44.3PR1535
35,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
20944053GDG5020N-040GS TN6200.44.3TN620
24,300
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
20944062GDG6020N-040GS PR15350.44.3PR1535
39,100
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
20944078GDG6020N-040GS TN6200.44.3TN620
27,100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
20944087GDG8030N-040GS PR15350.44.3PR1535
44,200
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
20944096GDG8030N-040GS TN6200.44.3TN620
30,800
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする