THANKO(サンコー)[電子機器]
iPhone/Android対応「超小型イヤホンジャックガイガー」
iPhone(iOS)、スマートフォン(Android)両対応。イヤホンジャックにさして、アプリでチェックする簡易放射線測定器です
測定範囲
0.1~200 uSv/h
質量(g)
6
タイプ
半導体センサー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
10×10×47
保証期間
6ヶ月
測定誤差
±30%以下
測定対象放射線
ガンマ線、X線
インターフェイス
イヤホンジャック
リニアリティ
97%/20~120 uSv/h
内容量
1台
注意
※計測にはお使いのスマートフォンにアプリをインストールする必要があります。
※本製品は簡易計測器となる為、目安の数値としてご利用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20918336
77075
¥
4,482
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください