曜日別特売

CAT6対応LANケーブル

CAT6対応LANケーブル - 協和ハーモネットCAT6対応LANケーブル - 協和ハーモネット
(5件のレビュー)

1000BASE-TXにまで対応した余裕の高性能。取まわしやすくフレキシブルなより線導体を使用しています。さらにモジュラープラグはカテゴリー6に要求されるスペックを満足する専用特殊プラグを使用しました。やわらかく取りまわしやすいより線導体を用(30m以下)。伝送特性のすぐれた単線導体を使用(40m以上)。十字介在の採用で確実なギガビット伝送をサポート40m以上)。光、ADSL、 CATV等のブロードバンド通信に対応。1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応。

規格CAT6ケーブルスタンダード結線方式ストレート結線導体より線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250爪折れ防止ありカテゴリーCAT6PoE対応4-pair PoE対応内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
導体サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20931654HLC-C6-1MP1-ホワイト
オープン
779
857(税込)
当日出荷
20931663HLC-C6-1MP-LB1-ライトブルー
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
20931672HLC-C6-2MP2-ホワイト
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
20931688HLC-C6-2MP-LB2-ライトブルー
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
20931697HLC-C6-3MP3-ホワイト
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
20931706HLC-C6-3MP-LB3-ライトブルー
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
20931715HLC-C6-5MP5-ホワイト
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
20931724HLC-C6-5MP-LB5-ライトブルー
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
20931733HLC-C6-10MP10-ホワイト
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
20931742HLC-C6-10MP-LB10-ライトブルー
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
20931758HLC-C6-15MP15-ホワイト
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
20931767HLC-C6-15MP-LB15-ライトブルー
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
20931776HLC-C6-20MP20-ホワイト
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
20931785HLC-C6-20MP-LB20-ライトブルー
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
20931794HLC-C6-30MP30-ホワイト
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
20931803HLC-C6-30MP-LB30-ライトブルー
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
20931812HLC-C6-40MP400.5ホワイト
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
20931828HLC-C6-40MP-LB400.5ライトブルー
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
20931837HLC-C6-50MP500.5ホワイト
オープン
9,398
10,338(税込)
当日出荷
20931846HLC-C6-50MP-LB500.5ライトブルー
オープン
9,398
10,338(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-11
用途: PCの接続
テクノミクス研究所有限会社サービス業

LANケーブルを使って、2Fのモデムと3FのPCを接続。
2FのPCと同様に、問題なくウェブやメールが使用可能。
困ったことは、LAMケールブが梱包時の円形にまるまってしまい、それを真っすぐにすることに苦労。
プロはそれ(ケーブルを真っすぐにすること)も簡単に出来るのだろうが、素人は苦労する。

対象商品 : 20931785
2023-02-15
用途: 一般作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

ロック機能付きでありがたいです、20m希望の長さでありがたいです。

対象商品 : 20931828
2021-01-08
用途: 事務所間ネットワーク
進栄電気工事株式会社建設業・工事業

注文後、納品もはやく製品も希望の長さで
注文できたのがよかったです。
コネクタの取付不良の心配もありませんので。

対象商品 : 20931803
2018-09-03
用途: 無線LANメンテナンス作業

30mあるので、一時的に有線化したいときに、職場内のほとんどのエリアをカバーできます。

対象商品 : 20931767
2016-09-29
用途: ネット接続
サービス業

ロック機能もしっかりしていて、満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする