シーリングライト 防湿・防雨型【ランプ別売】
口金E26
仕様防湿・防雨型 壁面・天井取付 兼用型、本体:プラスチック(ブラック)、グローブ:乳白アクリル、グローブ着脱:ねじこみ式 、速結端子付き
幅(mm)250
質量(kg)0.7
直径(Φmm)250
高さ(mm)144
タイプ直付け
消費電力(W)8.1
エネルギー消費効率(Lm/W)45.6
光束(Lm)370
調光の可否否
内容量1台
注意
※LED電球は別売りです。
シーリングライト の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15