曜日別特売

ワトコティンバーガード

ワトコティンバーガード - 北三ワトコティンバーガード - 北三ワトコティンバーガード - 北三ワトコティンバーガード - 北三ワトコティンバーガード - 北三ワトコティンバーガード - 北三ワトコティンバーガード - 北三ワトコティンバーガード - 北三
(2件のレビュー)

ティンバーガードは木材が持つ収縮と膨張に対応し、美観上の耐久性の難点を補い、劣化を遅らせる塗料です。
またヨーロッパの規制からなる、人体に影響の無い程度に防カビ剤を混入している以外薬品類は一切入れておりません。
内部用オイルと同じく樹の内部に浸透し、表面に塗膜を作りません。樹の暴れにあわせる為、撥水効果までに止めております。

用途
使用方法
(1)塗布面の埃や汚れを除去し、刷毛等で塗布後30分程度放置します。
(2)拭き取り後、表面が乾燥しているを確認してから2回目の塗布を行います。塗布量は1回目の約半分です。
(3)樹種によっては塗りムラが生じますので、ウエス(布)で拭き取って調整してください。
(4)メンテナンスは同じ手順で定期的に行ってください。塗布面に汚れがある場合は、水洗いをして乾燥させた後、上記の手順で行ってください。
成分亜麻仁油主な用途屋外木部全般使用場所屋外用希釈剤不要危険等級乾燥時間(時間)12~24危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
注意
※本製品は防虫・防腐剤ではありません。
※外部塗装は天候に左右されます。雨天や塗装面が濡れている場合は、乾いてから塗装してください。
※防かび剤を含んでおりますが、使用材の特性によってはその効力に大小があります。特に杉材は、事前の処理及び普段のお手入れを必要とします。
※針葉樹:6~7m2/L・広葉樹:8~9m2/L・耐朽材:約10m2
※樹種や気温・湿度等の環境条件により色や仕上がりが異なったり、乾燥時間が著しく遅れる場合があります。事前に仕上がり色を確認してから本塗装に入ってください。
※自然発火の恐れがありますので、使い終わったウエス等は水に浸してから捨ててください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
特性
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21001593-1缶(1L)ナチュラル撥水、耐久1L
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21001706-1缶(3.6L)ナチュラル撥水、耐久3.6L
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
44661586W-031缶(16L)ナチュラル耐食、防カビ16000mL
オープン
39,880
43,868(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44661595W-031缶(1L)チェリーブラウン耐食、防カビ1000mL
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
44661604W-031缶(1L)ミディアムブラウン耐食、防カビ1000mL
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
44661620W-031缶(3.6L)チェリーブラウン耐食、防カビ3600mL
オープン
11,880
13,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
44661629W-031缶(3.6L)ミディアムブラウン耐食、防カビ3600mL
オープン
11,880
13,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
44661638W-031缶(16L)チェリーブラウン耐食、防カビ16000mL
オープン
39,880
43,868(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44661647W-031缶(16L)ミディアムブラウン耐食、防カビ16000mL
オープン
39,880
43,868(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21001487-1缶(200mL)ナチュラル撥水、耐久0.2L
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-28
用途: スピーカ木部塗装
農・林・水産業

オイルフィニッシュとしては最適最良の塗料でしょう、使いやすい塗料ですが下地処理を適切にしないと塗料が乘らないなどのトラブルが起きますそれは他の塗料の前段階と変わりありませんが…乾燥後は布で磨き込むと表面がサラサラになります。

対象商品 : 44661604
2024-05-09
用途: 塗装
47 Creative Worksサービス業

とても塗りやすくて、いつもWATCOを使ってしまいます。滑らかです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする