木材防腐剤「九三七一」

木材防腐剤「九三七一」 - 吉田製油所木材防腐剤「九三七一」 - 吉田製油所木材防腐剤「九三七一」 - 吉田製油所
(1件のレビュー)

木材内部までよく染み込み、腐れやカビから木製製品を守る透明の防腐剤です。
乾燥後は臭いが残らず、油性塗料や水性塗料の上塗りが可能です。
油性・水性塗料による上塗を容易に行えます。

使用方法
(1)塗装面のごみ・ホコリ・汚れをよくふき取ってください。
(2)ニス・ペンキなどの古い塗膜は、サンドペーパーなどで完全に削り落としてください。
(3)毛のやわらかい油性用の刷毛を使って、容器のふちで刷毛の塗れ具合を調整しながら塗布してください。2回塗りの場合には、1回目を塗り終わってから3時間以上乾燥させ、2回目を塗布してください。上から塗装する際には、表面が完全に乾燥してから行ってください。
(4)使い終えた刷毛は、新聞紙などで余分な本剤をふき取り、塗料用シンナーなどで洗い落してください。残った本剤は、しっかりふたを閉めて、購入時の容器に入れ、直射日光を避けて保存してください。
用途屋内・屋外の建築木部・木製製品(ドア・窓枠・敷居・棚・柵など)の防腐・防カビ。クリヤー成分油性主な用途屋内外木部・木製品使用場所屋内外兼用標準使用量200~300mL/m2希釈剤不要危険等級乾燥時間(時間)24以上(塗り重ね時は3以上)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性防腐、防カビホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗回数2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※室内でも使用できますが、油性ですので、基本的には屋外での使用としてください。特に臭気に敏感な方や既居住の現場では注意してください。
※ニスやペンキが既に塗ってある木部には使用できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21002013-1缶(300mL)0.15L
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
21002022-1缶(2L)2L
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
21002038-1缶(14L)14L
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21002013
2022-02-09
用途: 雨に晒される材木の腐蝕止め。
建設業・工事業

注文から納品まで早かった。初めて使用するため未だ木部防腐状態の様子を観察しているところ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする