吉田製油所
木材防腐剤グリーン
緑色の防腐処理木材(ACQ)の木口や切断面の防虫防腐に優れた効果を発揮します。
乾燥後は、臭いが残らないので安心して使えます。
木材の腐れやすい部分の保護にご使用ください。
使用方法
(1)塗装面のゴミ・ホコリ・汚れをよくふき取ってください。
(2)ニス・ペンキ等の古い塗膜は、サンドペーパー等で完全に削り落としてください。
(3)湿っている場合は水分を乾燥後、油性用の刷毛を使って塗布してください。塗布する木材の材質等によっては、着色具合に差が出る場合がありますので1回塗布して充分に浸透したら、2回目は色調に注意しながら塗布してください。
(4)塗替えは1年ごとに行うことをおすすめします。
(5)使い終わった刷毛は、新聞紙などで余分な本剤を拭き取り、塗装用シンナー等で洗い落としてください。
用途
ウッドデッキ、ラティス等の屋外木製品に。
色
グリーン
主な用途
屋外木製品
使用場所
屋外用
タイプ
油性
標準使用量
300~500mL/m
2
希釈剤
不要
危険等級
Ⅲ
乾燥時間(時間)
24以上(塗り重ね時は3以上)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
特性
防腐、防虫
危険物の性状
非水溶性
塗回数
2
注意
※木材の状態・材質によって、仕上がり具合が異なることがあります。
※塗り替えは1年ごとに行ってください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21002187
-
1缶(1L)
1L
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21002196
-
1缶(4L)
4L
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21002205
-
1缶(15L)
15L
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください