コールタール

コールタール - 吉田製油所コールタール - 吉田製油所
(6件のレビュー)

トタン・金属の防錆・防蝕・防水に。

用途各種鉄鋼製品の防蝕、及び木材の防腐用として。タイプ石炭系主な用途鉄部、木部標準使用量100~150g/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性防水、防錆危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※原則として原液で使用してください。粘度が高く塗りにくい時はラッカーシンナーもしくはクレオソート油Rで製品に対して5%以内で希釈してください。
※コールタールは気温が低いと硬くなり、高いと柔らかくなります。塗装は季節を選び、春から夏にかけての塗装をお勧めします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
塗り面積(m2)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21002232-1缶(2.5kg)15~25
1,898
2,088(税込)
当日出荷
21002248-1缶(16kg)96~160
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 畑の木材や竹の塗布
その他業種

ホームセンターでは、このサイズのコールタールが販売されていない。
凄く良い。

対象商品 : 21002232
2024-05-25
用途: 階段の手摺、屋上の手摺のメンテナンスに使用しています。
サービス業

最初は厚く塗り乾かくまでに時間を咋われましたが刷毛とローラーを併用してスムースにはこんでいます。これから2、3回
上塗りする予定です。

対象商品 : 21002232
2022-02-24
用途: 木部防腐

少量利用なので1kg入りがあればよかった。
他社のものよりサラサラして塗布しやすく
1ヶ月ほどの乾燥後はべたつき感が無くなり
手が触れても汚れないので塗料感覚で使える。

2が参考にしています
対象商品 : 21002248
2019-10-24
用途: 農業用ハウスの錆止め
農・林・水産業

錆びた部分の上から塗っても、塗料と違い剥がれにくくて良い

5が参考にしています
対象商品 : 21002248
2018-02-13
用途: 屋根の塗装

信頼しているメーカなので安心して使うことができます。

1が参考にしています
対象商品 : 21002232
2017-02-06
用途: 屋外の水処理施設の塗装
合資会社 市野晒工場

古いろ過機の塗装で過去においてコールタールを塗ってあるので探していました。屋外の装置には最適です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする