曜日別特売

KSRフォーク用ステムキット ワイドタイプ

KSRフォーク用ステムキット ワイドタイプ - Gクラフト

ΦKSRフォーク用(トップΦ39、アンダーΦ41)、フォークピッチ210mm、オフセット40mm、ハンドルロック使用可。
10・12インチ対応(10インチワイドホイール4.0J装着可)アクスルカラーはキャリパーサポートに付属します。アクスルシャフト付属。ゴリラはハンドルクランプとタンクが干渉するため使用不可

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2096923531078
50,000
49,980
54,978(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする