Φ30フォーク用、フォークピッチ173mm、オフセット37mm、ハンドルロック使用可。モンキー用Φ30ステムの中でも最上級グレードのステムキットタイプZを基に新設計しましたオフセットをショートタイプの37mmとし、トレール量を伸ばすことで優れた走行安定性を発揮します肉厚の材料から削りだすことで、他のステムよりも軽量でありながら、高剛性を実現しましたハンドルクランプは連結タイプとなっており、機能だけでなくルックスの面でも他と違った仕様になっていますアクスルシャフトは付属していません(NSR50/80を別途ご用意ください)