GROM用トップブリッジ

GROM用トップブリッジ - Gクラフト

ハンドルクランプのラバーマウントを、リジットマウントにすることでダイレクトな操作感を実現。
(純正トップブリッジの場合はラバーマウント方式)
テーパーバーハンドルクランプ(品番31186)使用可能
ステアリングダンパーステー(品番39959)使用可能
ノーマルハンドルクランプ使用可能
ハンドルロック使用可能
ハンドルポジション変更なし
ハンドルクランプ取付ピッチ80mm、取付穴径 12mm

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2096942731184
18,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする