Φ30フォーク用、フォークピッチ199mm、オフセット40mm、ハンドルロック使用可。
設計・製作工程の徹底的な見直しで、驚きの低価格を実現しました。
より多くのお客様に手軽にカスタムを楽しんでいただくために生まれたステムキットです。
エントリーモデルとしながらも、通常ラインの製品にも引けを取らない品質で、
十分にカスタムを楽しみながら、性能アップを体感できます。
左右フォークの間隔を広げたステムキットで、フロントにワイドホイールを装着するのに最適です。
ディスク使用ならば3.5Jホイール(8インチヤマンボ装着Φ160ローター仕様)、
(10インチカニブレンボ、もしくはブレンボ4PでΦ220ローター仕様)まで、ドラムを使用する場合は4.0Jまで装着できます。