曜日別特売

ステムキット DAX用 173-40

ステムキット DAX用 173-40 - Gクラフト

設計・製作工程の徹底的な見直しで、驚きの低価格を実現しました。
より多くのお客様に手軽にカスタムを楽しんでいただくために生まれたGクラフトステムキットです。
エントリーモデルとしながらも、通常ラインの製品にも引けを取らない品質で、
十分にカスタムを楽しみながら、性能アップを体感できます。
Φ30フォーク(NSR50/80用、もしくは39300NSRミニフォーク)が使用できます。
ステムキットの仕様は、フォークピッチ173mm、フォークオフセット40mmとなります。
メーカー39028フロントディスクハブ、またはモンキーの純正ハブ加工を施したモンキー純正ドラムハブが使用できます。
ダックス純正ハブはお使いいただけません。
ステムキットは、純正折りたたみハンドルブラケット専用です(12V用の物に限ります)
[注意]
ダックス純正フェンダーはお使いいただけません。
※こちらのステムキットは6Vダックス用です。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2096947231194
18,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする