ホンダRS125倒立フォーク用(トップΦ44、アンダーΦ48)、フォークピッチ178mm、オフセット55mm、ハンドルロック使用可。ホンダRS125倒立フォークをフォークをNSR50/80に装着できるステムキットです。メーターギヤ使用不可ハンドルロック使用可能純正フレームで12インチ化ツインカムヘッドエンジンなどを搭載する際、タイヤとの干渉が防げます。ホンダRS125倒立フォーク(95年~02年)専用 HRCRS125の到立フォーク(95~02)の部品番号が統合されました。R側51400-NX4-812L側51500-NX4-812