曜日別特売

ダウンフェンダーステータイプ3

ダウンフェンダーステータイプ3 - Gクラフト

メーカー172mmピッチ用ステム、またはXR50/100モタード純正ステムキットで、NS-1やXR50/100モタード用のフォーク(フォークアウター径がΦ48のもの)を使用した車両に装着できます。フロントフォークのスタビライザーも兼ねていますので、フロント周りの剛性アップにもつながります。フェンダー取り付けピッチ98mm(エイプフェンダー用) エイプノーマルフェンダーを取り付けの際には、加工が必要です。フォークピッチ173・199mmのステムキットを装着した車両には使用不可

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2096953331212
10,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする