曜日別特売

シャリー用バックステップ ドラム用

シャリー用バックステップ ドラム用 - Gクラフト

シャリー用のバックステップが誕生しました。フレームを加工しないで装着することができます。ペダル可動部にはベアリングを標準装備し、シフトチェンジやブレーキの操作性を向上させています。ポジションは、120mmバックになります。コンバートキット(32061)を使用することにより、ディスク仕様への変更が可能です。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※このバックステップはCF50-1型(CF50-1000002~1006100)、CF50/70AB型(CF50-3000011~3109450)/(CF70-3005343~3007563)にはブレーキ機構が違うため使用できません。別売りのスタンドホルダー(30104、32090のいずれか)が必要になります。 装着にあたり、ジェネレーターカバーの加工が必要になります。要キックペダル交換(推奨キタコ製307-1083900) ブレーキロッドは付属していません。お手持ちのスイングアームに合わせて別途ご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2096959432004
55,000
49,980
54,978(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする