ブレーキカスタムの定番、ブレンボ製の84mmピッチ2ポッドキャリパーを、ホンダGROM125/MSX125リヤに装着できるキャリパーサポートです。
サポートは航空機、レースマシンに使用される高強度アルミのA2017材から削り出し、軽量に仕上げています。
ブレーキコントロール性、制動力向上に役立ちます。
+6cmまでであれば、ノーマルのブレーキホースで装着可能です。
※キャリパー側のバンジョーボルトはP1.00の物をご使用ください。
※キャリパーは新型(32,34mm)と旧型どちらも対応しております。
※フローティングディスクローターは、フローティングピンと干渉する為、ブレーキパッドを削るなどの加工が必要です。