曜日別特売

リザーブタンクステーエイプ用

リザーブタンクステーエイプ用 - Gクラフト

リザーバータンク付リアサスペンションのリザーバータンクを、エイプ・XRモタードにはボルトオンで固定することができます。メーカーアルミフレームGC-016などのシートレールパイプ(Φ18~20mmのパイプに使用可能)にもボルトオンで固定可能です。リザーブタンククランプ部Φ53mm パイプクランプ部Φ20mm 調整用ゴム0.5、1.0mm厚付属

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2097063533542
8,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする