曜日別特売

リザーブタンクステー汎用

リザーブタンクステー汎用 - Gクラフト
(2件のレビュー)

リザーバータンク付リアサスペンションのリザーバータンクをボルトオンで固定することができます。商品のステー部分を長穴にした汎用ステーです。リザーブタンククランプ部Φ53mm パイプクランプ部Φ20mm 調整用ゴム0,5、1,0mm厚付属 ステーを車体に取り付ける際の、ボルト・ナットは付属していません。別途ご用意下さい。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2097064433543
8,000
7,198
7,918(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-25
用途: バイクのラジエターリザーブタンクステーとして使用
大輪 商事

水冷式バイクのリザーブタンクをカスタムする際にステーとして使用しました。
ノーマルとは比べ物にならない仕上がりです。

対象商品 : 20970644
2021-02-15
用途: バイク リアサスリザーバータンクの固定
その他業種

高級感ある作りで見栄えするだけでなく、ボルト穴がよく考えられており狙ったとおりに固定できました。またタンクを固定する際の緩衝材も付属しており大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする