キャリパーサポート8インチ173ピッチステム用

キャリパーサポート8インチ173ピッチステム用 - Gクラフト

NSR50/80またはNSR50/80ミニフォークを使用し、フロントにJOG-ZR等に使用されている、ヤマハブレンボ(通称ヤマンボ)を装着するキャリパーサポートです。フォークピッチ173mm、または199mmマルチタイプステムキット(199mを使用する場合は、必ずワイドフロントハブを使用)に対応しています。8インチホイールの場合、173mmピッチステムではリム幅2.5Jまで、199mmマルチタイプステムではリム幅3.5Jまで装着可能です。10インチホイールでは、173mmピッチステムでリム幅3.5Jまで装着可能です。NSR50/80リヤローター(Φ160)を使用します。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2097151839057
11,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20971518390570003319872140-SMA-003ZA39057 (72140)ハンドルASSY.,R.フロントドアー              アウトサイド B536P ホンダ 00033198(72140)ハンドルASSY.,R.フロントドアー アウトサイド B536Pホンダ1個
5,698
税込6,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする