CB1300 ステムキット Φ43-204-32.5 シルバー

CB1300 ステムキット Φ43-204-32.5 シルバー - ギルドデザイン

オフセット量をノーマル35mmから32.5mmにショート化させる事により、トレール量を約+2.75mm増加し、ステアリングの復元性を高めます。
フォークを固定するボルトはステンレスのテーパーボルトです。
フォーク径Φ43、オフセット32.5mm、フォークピッチ204mm
(純正ステムフォーク径Φ43、オフセット35mm、フォークピッチ204mm)
CB1300SF専用(BC-SC54) 2003-2013
※BOLD’ORは装着不可
純正ヘッドライトステー使用可能

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2097881661166
105,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする