ZEP1100 ステム オフセット 32mm フラット ブラック
GILD design x STRIKER -Collaboration Stemkit-
●61167、61171
ウィングタイプトップブリッジ&アンダーブラケット、専用ステムナット付属。
トップブリッジをウィングタイプにすることで、フォーク長を稼ぐことができ、アンダーブラケットをウィングタイプにすることで、フォークのしなりが抑えられ剛性を高めることができます。
●61168、61172
フラットタイプトップブリッジ&アンダーブラケット、専用ステムナット付属。
※ 純正ステムキットはフォーク径Φ43、フォークピッチ210mm、オフセット40mmです。
各ステムキットはフォーク径43、オフセット32mm、フォークピッチ210mmです。
ハンドルロック使用可能。
ベアリング付属
※純正ヘッドライトステーは使用できませんので、別途フォーククランプタイプのライトステーをご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個