ZEP1100 ステム オフセット 32mm ウイング シルバー

ZEP1100 ステム オフセット 32mm ウイング シルバー - ギルドデザイン

GILD design x STRIKER -Collaboration Stemkit-
●61167、61171
ウィングタイプトップブリッジ&アンダーブラケット、専用ステムナット付属。
トップブリッジをウィングタイプにすることで、フォーク長を稼ぐことができ、アンダーブラケットをウィングタイプにすることで、フォークのしなりが抑えられ剛性を高めることができます。
●61168、61172
フラットタイプトップブリッジ&アンダーブラケット、専用ステムナット付属。
※ 純正ステムキットはフォーク径Φ43、フォークピッチ210mm、オフセット40mmです。
各ステムキットはフォーク径43、オフセット32mm、フォークピッチ210mmです。
ハンドルロック使用可能。
ベアリング付属
※純正ヘッドライトステーは使用できませんので、別途フォーククランプタイプのライトステーをご使用ください。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2097885261171
150,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする