ササガワ
抽選箱 小 白
(1件のレビュー)
使い勝手のいい、シンプルな無地抽選箱!紙製の組み立て式抽選箱です。多目的に使える便利な白!
仕様
組立式、陳列に便利なヘッダ付袋入り
付属品
底ボール紙
材質
コートボール紙
寸法(mm)
(出し入れ口)直径95
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
165×165×165
坪量(g/m
2
)
400
アズワン品番
65-0378-64
内容量
1個
注意
※組立式(現品は組立加工しておりません)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21020353
37-7906
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください