エンジンスターター ビッグバン メガトン24
大型トラック13000cc、ディーゼル車も一発始動。
1台5役(エンジンスタート・DC12V出力・USB出力ポート×2・LEDハンディライト<白色点灯/早点滅/SOS点滅>・LEDワークライト<白色点灯/赤白交互点滅(早・遅)>)
用途タブレットPCやスマホの充電に。DC12V機器の補助電源に。
付属品12V用バッテリーケーブル(小)、24V用バッテリーケーブル(大)、携帯電話・タブレットPC用USBケーブル、ACアダプター(100V/200V兼用)、シガープラグ充電器(12V/24V兼用)、付属品収納袋
質量(kg)1.2
電流(A)スタート/(12V)300、(24V)400、ピーク/(12V)600、(24V)800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×200×163
使用時間(分)(120W)20、(20W)90
定格出力(シガーソケット)12V10A、(USB)5V/1A、5V/2.1A
バッテリーリチウムポリマー24000mAh
使用温湿度範囲-20~60℃、10~90%
保護機能過充電、過放電、ショート、過負荷
電池寿命約1000回
充電時間(時間)(ACアダプター)7.5、(シガープラグ)12
充電可能回数(iPhone6)10回、(アンドロイド3000mAh)5回
適合排気量(cc)(12V)7000まで、(24V)15000まで
内容量1台
注意
※本製品は、全てのバッテリーを充電もしくはエンジンスタートを保証するものではありません。充電作業およびエンジンスタートは、作業者の責任で実施してください。