絶縁機能付き導電アルミ箔テープ AL-35FR

絶縁機能付き導電アルミ箔テープ AL-35FR 3M(スリーエム)
(2件のレビュー)

厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)

用途
電子部品のグラウンディング用
各種電子機器への電磁波シールド対策
電子機器の帯電防止及び、静電気除去
片側に絶縁層を必要とする用途
粘着剤アクリル系(導電性粒子分散) 基材ポリエステル25um/アルミ箔9um テープ長さ(m)3 粘着力(N/cm)4.4 主な用途電気・電子用 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01 粘着剤厚さ(mm)銀色/0.06 特性導電性 内容量1巻
注意
※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。
※加工元:3M特約加工販売店
お気に入りに追加
20件中 1~20件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21005723 AL-35FR 5mmx3m 5
オープン
 
 
取扱い終了
21005732 AL-35FR 6mmx3m 6
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
21005748 AL-35FR 7mmx3m 7
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
21005757 AL-35FR 8mmx3m 8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
21005766 AL-35FR 9mmx3m 9
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
21005775 AL-35FR 10mmx3m 10
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
21005784 AL-35FR 11mmx3m 11
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
21005793 AL-35FR 12mmx3m 12
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
21005802 AL-35FR 13mmx3m 13
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
21005818 AL-35FR 14mmx3m 14
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
21005827 AL-35FR 15mmx3m 15
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
21005836 AL-35FR 16mmx3m 16
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
21005845 AL-35FR 17mmx3m 17
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
21005854 AL-35FR 18mmx3m 18
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
21005863 AL-35FR 19mmx3m 19
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
21005872 AL-35FR 20mmx3m 20
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
21005888 AL-35FR 25mmx3m 25
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
21005897 AL-35FR 30mmx3m 30
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
21005906 AL-35FR 40mmx3m 40
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
21005915 AL-35FR 50mmx3m 50
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
21005723
2020-11-11
用途:
グッズ作成用の補助として期待したが、思ったものと違っていた。
製造業

思っていたものと違っており、今回は活用出来なかったが、次回機会があれば活用し無駄にならない様にする。

対象商品:
21005897
2020-08-01
用途:
アルミテープチューン

理由はわかりませんが、効果があるので定期的に張り替えています。シワになりにくいので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする