AL-35FR 30mmx3m 絶縁機能付き導電アルミ箔テープ AL-35FR 3M(スリーエム) 21005897

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

絶縁機能付き導電アルミ箔テープ AL-35FR

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1巻
注文コード
21005897
品番
AL-35FR 30mmx3m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)

用途
電子部品のグラウンディング用
各種電子機器への電磁波シールド対策
電子機器の帯電防止及び、静電気除去
片側に絶縁層を必要とする用途
テープ幅(mm)
30
基材
ポリエステル25um/アルミ箔9um
テープ長さ(m)
3
テープ厚さ(mm)
0.06
粘着剤
アクリル系(導電性粒子分散)
粘着力(N/cm)
4.4
主な用途
電気・電子用
剥離紙
シリコーン処理紙
接触抵抗(Ω)
(25×25)mm2/0.01
粘着剤厚さ(mm)
銀色/0.06
特性
導電性
注意
※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。
※加工元:3M特約加工販売店
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21005723
2020-11-11
用途: グッズ作成用の補助として期待したが、思ったものと違っていた。
製造業

思っていたものと違っており、今回は活用出来なかったが、次回機会があれば活用し無駄にならない様にする。

対象商品 : 21005897
2020-08-01
用途: アルミテープチューン

理由はわかりませんが、効果があるので定期的に張り替えています。シワになりにくいので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする