ホイールチョック 2WAYモトバインディング

ホイールチョック 2WAYモトバインディング - DRC(ダートフリーク)
(1件のレビュー)

幅が130mm以下のタイヤであれば8~21インチまで、一台だけで対応できる斬新なスタイルのホイールチョック。折畳み式でコンパクトになり、ワンボックスカーのセカンドシートを倒した時に干渉しづらい設計(折畳み時の高さ135mm)。また8~21インチホイールなら折畳んだままで使用。折畳んだ状態から不意にアームが起き上がる事を防止するセルフロック機能付き。二箇所のアダプター取付け穴を設置。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21027082D36-51-101
9,800
9,198
10,118(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21027082
2016-11-24
用途: オートバイの車載時に固定用
製造業

これは失敗しました。説明書では12インチ車にも対応との事でしたが、幅が広く12インチ車では固定出来ません。コンパクトで車載時に助かると思い購入したのですが・・・。17インチ以上のバイクで使用する方が良いと思いますよ。

9が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
メーカーに確認しましたところ、こちらの製品ですが、12インチの場合は、折りたたんで使用する商品になるとのことです。
恐れ入りますが、今一度使用状況をご確認頂けますでしょうか。
もし、折りたたんでも幅が広いなどございましたら、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けますと幸いです。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする