排ガスが高温になる高性能4サイクルマシンにも対応する、耐熱温度770℃の高性能グラスウール。飛散しづらく耐久性に優れる。もちろん2サイクル車にも使用可能。330mm x 550mm



モノタロウで以前、他社の消音グラスウールを購入したが厚みが5ミリと薄く効果がいまいち。 このサイレンサーリパックキットPROの厚みは入荷して12ミリと製品表示されていたので産業用に使用する消音効果は良く、かつ耐熱温度も770℃で優れている。
購入する前に厚み(12ミリ)が商品表示されていれば迷うこと無くこの商品を選択していたが。
消音性能は申し分ありません。
ビニール手袋等を使用しないとガラス繊維でチクチクします。
サイレンサーがだいぶ重くなってきたこととインナーのグラスウールが排ガスのオイルで固まって、経年劣化もあったので交換しました。RSVのKDX220SR用サイレンサーで半分使用しました。音量も静かになった気がします。
これ一つで2本のサイレンサーのメンテナンスが出来てまだ少し余る。
消音交換バツグン。
低価格で最高ですが縛るステンレスワイヤーがあれば最高です。