DRC(ダートフリーク)
チェーンブラシ
こんなお得な商品も!
チェーンブラシ
モノタロウ
¥
639
税込
¥
703
(125)
一度に二面をクリーニングできるチェーン専用の洗浄ブラシ。様々な方向で使用できる形状で、今まで洗いにくかった箇所も楽に洗浄可能。
材質(本体)
アルマイト
質量(g)
約100
材質(ブラシ部)
樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21027308
D59-22-003
チタンカラー
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
21027283
D59-22-001
ブルー
¥
1,600
取扱い終了
21027292
D59-22-002
レッド
¥
1,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください