NEWサマーソルジャー半袖ツナギ服
暑い季節の作業を快適にサポート。軽い着心地で動きやすいサマーソルジャーシリーズ
台衿裏には消臭テープが縫い込まれています。
左脇ポケットにはコインポケットを装備。
右カーゴポケットには内ポケットを装備。スマホなどを固定できます。
左袖にはペン挿しポケットを装備。
股下裏には消臭テープが縫い込まれています。
熱がこもりやすい脇下部分にはメッシュを採用。
脇下裏には消臭テープが縫い込まれています。
背面のベンチレーションから衣類内のムレを逃がします。
種別半袖ツナギ服
混率(%)表地:ポリエステル65、綿35、別布:ポリエステル100(メッシュ)
機能吸汗、速乾、消臭
質量(g/m2)約110
素材T/C・吸汗・速乾【表地】ポリエステル65%、綿35%【別布】ポリエステル100%(メッシュ)
職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業
袖丈半袖
内容量1着
ワーキングウェア の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 21103924
2021-04-21
- 用途:
- 園芸
農・林・水産業
とにかく丈夫で薄くて軽い!
これから暑くなる季節にはいつもこのつなぎばかりになってしまいます。
またリピートします。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 21103933
2021-06-16
- 用途:
- 農機具の修理
喜久田農機サービス 様
夏用に買いました。着心地も良く満足しています。
一部縫い目のほつれがありましたが、これよりも高い商品でも良くあることなので気になりませんでした。もう1着注文しようかと思っています。