曜日別特売

フォークオイルシール

フォークオイルシール - アリート(ariete)フォークオイルシール - アリート(ariete)フォークオイルシール - アリート(ariete)フォークオイルシール - アリート(ariete)フォークオイルシール - アリート(ariete)
(51件のレビュー)

フォークオイルシールのゴム材料として、一般的には安価かつ入手性に優れるNBR(ニトリルゴム)が用いられていますが、ariete社ではNBRの約1.5倍の耐磨耗性および約3倍の破断強度を有し、かつ表面の平滑性に優れる、XNBR(カルボキシル化ニトリルゴム)を採用。さらに、成形後に研削加工を施すことで寸法安定性を高め、究極のシール性・密着性を追及しています。さらに、シール性と相反しがちなフリクションを低減する為にARISILスペシャルオイルシールルブリカント(グリス)を採用。arieteのXNBRフォークシールにはすべてこのグリスが同梱されています。このグリスの優秀性は米国のミルスペックの認証を受けている事や、NASAスペースプログラムで多くのメカニズム潤滑剤として用いられていることからも証明されています(通常のグリスを使用した場合、フリクションが増加するおそれがありますのでご注意ください)。

付属品フォークシールグリス内容量1セット(2個)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※適合はあくまで参考になります。
※モデルや年式により仕様が異なる場合がございますので、ご購入前に必ずご確認下さい。
全27種類を絞り込む
フォーク寸法(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
厚さ(mm)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
フォーク寸法(mm)
内径×外径×厚さ(mm)
適合
内径(Φmm)
外径(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21040538ARI.001Φ3636×48×10.5Z1R/Z1000MK2 Z系364810.5
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
21040547ARI.003TΦ3535×48×11CBX400/SR400(-00)354811
1,7501,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
21040556ARI.004Φ3333×46×10.5CB250/400/400F/H1/S1/S2/S3334610.5
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
当日出荷
21040565ARI.014Φ3232×42×8/9GUZZI V35 77-8432428/9
1,7001,698
1,698
1,868(税込)
92日以内出荷
返品不可
21040574ARI.023Φ4040×52/52.7×10/10.5DUCATI/GUZZI.etc マルゾッキ・フォルセラ製Fフォーク4052/52.710/10.5
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
21040583ARI.027Φ3737×49/49.4×8/9.5GSX750S/GSX1100S/RZV500/XJ900/XS11003749/49.48/9.5
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
21040592ARI.028Φ41.741.7×55×10/10.5(M1R)851/パソ/BIMOTA.etc マルゾッキ製Fフォーク41.75510/10.5
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
21040617ARI.032Φ3838×50×8/9.5GPZ900R(-A6)/Z1000J/R2/SRX400/600 90-38508/9.5
1,6501,598
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
21040626ARI.035Φ4040×49.5×7/9.5BUELL S1系(WPΦ40)/MOTOGUZZI V10CENTAURO/WP Φ40mm 4054フォーク4049.57/9.5
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
21040635ARI.037Φ3939×52×11CBX1000/CB-FC H/D395211
オープン2,098
2,098
2,308(税込)
当日出荷
21040644ARI.040Φ3535×47×10DUCATI パンタ系/GUZZI.etc マルゾッキ製Fフォーク354710
オープン1,998
1,698
アウトレット
1,868(税込)
当日出荷
残り1点です
21040653ARI.043Φ3636×46×7/9BMW R1系 70-84/FZR1000 89-9436467/9
1,7001,698
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
21040662ARI.044Φ3737×50×11CB-FB/RB/NS400R、CX-TURBO375011
オープン2,098
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
21040678ARI.047Φ4141×54×11GSXR750 90-93/HORNET600・CB400SFALL・CB750(RC42)415411
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
当日出荷
21040687ARI.053Φ4343×54×11916/748/CB100SF/CBR1000RR/929/954、CBR1100XX、GSF1200435411
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
21040696ARI.057Φ4141×53×8/10.5GPZ900R A7-/GSXR1100-88/FJ1200/FZR1000Φ41車.etc41538/10.5
1,8501,798
1,798
1,978(税込)
当日出荷
21040705ARI.058Φ3939×51×8/10.5FZ750/ZEPHYR400.etc39518/10.5
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
92日以内出荷
返品不可
21040714ARI.060Φ3232×44×10.5SR250 80-94324410.5
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21040723ARI.063Φ4040×52×8/10.5V-MAX -92/GPZ1000RX.etc40528/10.5
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
当日出荷
21040732ARI.072Φ4343×55×9.5/10.5ZZR1100/V-MAX93-/ZEPHYR1100/GSXR110043559.5/10.5
オープン2,098
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
21040748ARI.079Φ3030×40×8/9アプリリアRS50/SR5030408/9
1,7001,698
1,398
アウトレット
1,538(税込)
当日出荷
残り2点です
21040757ARI.087Φ4646×58.1×9.5/11.5CR125/250 KX/YZ/YZF/WR/125/250/400/426-034658.19.5/11.5
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
21040766ARI.090Φ4343×54×9.5/10.5アプリリアRSV MILLE/ビューエルXB系(05モデル以降) DUCATI純正採用SHOWAフォーク43549.5/10.5
オープン2,098
2,098
2,308(税込)
当日出荷
21040775ARI.102Φ4141×53×8/10.5YZF-R1 -01/DS110041538/10.5
1,7001,698
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
21040784ARI.109Φ4343×55×9.5/10.5XJR1300/GSX1300R/TL1000/ZRX1100/YZF-R6.etc43559.5/10.5
2,6002,598
2,598
2,858(税込)
当日出荷
21040793ARI.123Φ4343×55×11999/749/MONSTER S4RS/MULTISTRADA 1000SDS DUCATI純正採用OHLINSフォーク435511
2,2001,998
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
21040608ARI.031Φ3232×43×12.5RZ/GPZ250ベルト324312.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:51
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: オートバイでの使用
自動車・二輪車・自転車関連業

純正以外ではアリート製を使用していますが問題が起きたことはありません。

2025-05-22
用途: 二輪車のメンテナンス
サービス業

出荷まで数日かかりましたが、二輪用品の社外部品がモノタロウで注文できるのは他の消耗品とまとめて買えるため助かっています。性能的にも文句なく、本メーカーの製品は他車種分も含めいつもリピートしています。

対象商品 : 21040592
2023-10-30
用途: フォークシール交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

マルゾッキM1Rに使用しました。
サイズが特殊なので、これしか選択肢がありません。
製品としては申し分ないです。

対象商品 : 21040574
2023-05-05
用途: 倒立フロントフォークリップシール交換
サービス業

高価で(倍以上)納期不安定で(2ヶ月以上)塩対応の正規*の(部品単体購入は煙たがれる)純正部品より、迅速で製品自体のスペックも純正同等で最高のCP。セルフメンテ派にはぜひお薦めしたい製品。

対象商品 : 21040538
2023-01-18
用途: 車のメンテナンス

過去に何度か使用した結果、純正部品よりも耐久性があるので今回も再度購入させて頂きました。

1が参考にしています
対象商品 : 21040696
2022-05-08
用途: フロントフォーク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

GSF750のフロントフォーク修理に使用。リーズナブルなのにフリクション少なめでいいですね。巷に良くある安物シールは、外径にバラつきがあって、挿入するのに大変なことがあったりしますが、その辺りの作りに間違いないですね。

対象商品 : 21040617
2022-04-09
用途: バイクのメンテナンス
その他業種

古いバイクでなかなかオイルシールを探し出すのが大変でした。また、あっても金額的に高い感じでしたが、こちらでは安く購入することができました。

1が参考にしています
対象商品 : 21040547
2022-08-23
用途: オートバイ整備

まだ作業してませんが
問題無いと思います
モノタロウは色々な商品があり良く利用してます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする