COMPバーライズキット 22.2mmバー用

COMPバーライズキット 22.2mmバー用 - ZETACOMPバーライズキット 22.2mmバー用 - ZETA
(6件のレビュー)
用途ハンドル径/STDバー:22.2mm用材質アルミ合金削り出しアルマイト処理高さ(mm)19取付ピッチ(mm)32~36内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21042945ZE53-0119
4,600
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21042945
2022-01-28
用途: ライディングポジション変更
製造業

少し前傾だったので位置を高くし余裕のあるポジションに変更したく購入しました。楽な姿勢になり余裕が出来ました。

対象商品 : 21042945
2019-09-27
用途: スタンディングポジションで林道走行
卸売・小売業

ノーマルセローのハンドル位置は手前下になっているので、バーライズキットを使ってポジション修正しました。身長182cmの私ですが、19ミリ以上に体感できるほどスタンディングポジションが劇的に改善されました。もっと早くやっておけば良かったと思っています。
10ミリボックスレンチ、4ミリと6ミリの六角レンチを用意して、作業時間は5分。
六角レンチが短いとノーマルハンドルのボルトを緩めるのが困難なので注意が必要。
トルク24N/m推奨です。
トルクレンチもあると良いでしょう。
新しいボルトのビスには、固着防止にグリス塗布を忘れずに。

対象商品 : 21042945
2017-12-09
用途: モトクロスごっこ
自動車・二輪車・自転車関連業

KDX125SRに使用しました。自分的にはベストなポジションになり、操作性も良くなりました。

対象商品 : 21042945
2017-05-30
用途: ハンドルのポジション変更
その他業種

19mmアップのものをXTZ125に取り付けました。
商品自体の出来栄えや強度など文句なし。他社製品でも同種のものはありますが、値段はこちらが一番安いです。
最初は「たかが2cmのために数千円払うのか?」と不安でしたが、付けてみると「何でもっと早く付けなかったのか?」と思うほど、効果絶大。前傾ポジションが緩和されてハンドリングに余裕が出来ました。
このくらいのポジションアップであればケーブル類もそのまま使えています。今まで若干タンクと干渉していたタカツのトライアルミラーも干渉しなくなりましたし、大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 21042945
2020-11-19
用途: CRF250M カスタム
サービス業

シートをハイシートに交換に伴いハンドルアップもしました。高さもちょうど良かったがアクセルラインがぎりぎりでハンドルを少し前に倒して取付け。カラーバリエーションがあればよかったかな。

対象商品 : 21042945
2016-11-07
用途: バイク整備

質感も良く、簡単に装着できて、運転しやすくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする