コンプレッサー除湿機

コンプレッサー除湿機 - アイリスオーヤマ

シンプルな操作ボタンで簡単操作ができる衣類乾燥除湿機です。
乾きにくい部屋干しもすばやく乾燥するので、生乾き臭対策に最適です。
止め忘れの心配がないタイマー(2・4・8時間)付き。
ハンドルが付いているので、持ち運びが簡単です。

タンク容量(L)約1.8(自動停止)除湿能力(L/日)5.5(50Hz)、6.5(60Hz)除湿面積木造:7畳、プレハブ:11畳、鉄筋コンクリート:14畳(50Hz)木造:8畳、プレハブ:12畳、鉄筋コンクリート:16畳(60Hz)定格消費電力(W)155(50Hz) 175(60Hz)トラスコ品番827-8806質量(kg)9.3タイプコンプレッサー式電源(V)AC100コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×190×477内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21053698DCE-6515
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする