DCE-6515 コンプレッサー除湿機 アイリスオーヤマ 21053698

 

DCE-6515 コンプレッサー除湿機 アイリスオーヤマ 21053698 DCE-6515 コンプレッサー除湿機 アイリスオーヤマ 21053698 DCE-6515 コンプレッサー除湿機 アイリスオーヤマ 21053698 DCE-6515 コンプレッサー除湿機 アイリスオーヤマ 21053698 DCE-6515 コンプレッサー除湿機 アイリスオーヤマ 21053698

コンプレッサー除湿機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21053698 品番DCE-6515
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

シンプルな操作ボタンで簡単操作ができる衣類乾燥除湿機です。
乾きにくい部屋干しもすばやく乾燥するので、生乾き臭対策に最適です。
止め忘れの心配がないタイマー(2・4・8時間)付き。
ハンドルが付いているので、持ち運びが簡単です。

タンク容量(L)約1.8(自動停止) 除湿能力(L/日)5.5(50Hz)、6.5(60Hz) 除湿面積木造:7畳、プレハブ:11畳、鉄筋コンクリート:14畳(50Hz)木造:8畳、プレハブ:12畳、鉄筋コンクリート:16畳(60Hz) 定格消費電力(W)155(50Hz) 175(60Hz) トラスコ品番827-8806 質量(kg)9.3 タイプコンプレッサー式 電源(V)AC100 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×190×477

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする