BEST(ベスト)[金物]
381 つまみ
(1件のレビュー)
家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途
家具に取り付けるつまみ。
付属品
取付ねじM4 25 1本・35 1本
色
サテンゴールド
種類
つまみ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
24.5×24.5×22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21166093
0170-076
¥
620
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください