表示器付マスフローコントローラ/マスフローメータ MODEL D8500 SERIES + 専用AC電源アダプタ

表示器付マスフローコントローラ/マスフローメータ MODEL D8500 SERIES + 専用AC電源アダプタ コフロック

空気(AIR)用の表示器付デジタルマスフローメータです。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。専用AC電源アダプタPSK-85により、AC100Vによる駆動が可能です。

用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。 適合流体空気(AIR) 内容量1式
注意
※流体・流量等の諸条件により、仕様に多数のバリエーションがございます。かならず型式をご確認のうえ、ご選定お願い致します。
【型式説明】
D8500MC or MM-O-(出力)-(接続)-(流体)-(最大流量)-(常用使用圧力)-(校正温度)
*MC(コントローラ) or MM(メータ)
*出力:V(0~5V) or I(4~20mA)
*接続:RC1/4(1/4管用テーパめねじ) or 1/4SW(1/4スウェジロック食込継手)等
*最大流量:SCCM(Standard Cubic Centimeter per Minute) or SLM(Standard Liter per Minute)
*校正温度:20℃ or 0℃
【MODEL D8500 SERIES 標準仕様】
センサ方式:熱式センサー
最大流量レンジ(N2 換算):50SCCM~20SLM
バルブ方式:比例ソレノイドバルブ(非通電時 閉)
制御範囲:FS2~100%
応答性:0→10%FS以上2sec以内、0→10%FS未満4sec以内(※1.)
流量精度:FS≦5SLM(N2換算) FS±1%(※2.)
FS>5SLM(N2換算) FS±1.5%(※2.)
再現性:FS±0.75%
耐圧:1000KPA(G)
動作可能圧力:500KPA(G)以下
動作差圧(※5.):FS≦5SLM(N2換算) 50~300KPA(G)
FS>5SLM(N2換算) 100~300KPA(G)
使用可能温度:5~45℃
温度特性:FS±0.2%/℃
許容周囲湿度:10~90%(結露なきこと)
Heリークレート:1×10-8Pa・m2/s以下(※3.)
デジタル流量設定(※5.):設定表示器、通信、イベント入力切替
アナログ流量設定(※5.):0~5V or 4~20mA
流量出力:0~5V or 4~20mA(上記と連動)
表示方法:7セグメントLED4桁
積算流量:12桁(※4.)
状態表示LED:OK(許容範囲内)/ALM(アラーム出力連動)/OUT1(イベント出力1連動)/OUT2(イベント出力2連動)/SV(設定流量)/PV(瞬時流量)/TF(積算流量)/IF(モード設定)
イベント入力:3×接点入力
アラーム出力:1×オープンコレクタ出力 Max35V 50mA
イベント出力:2×オープンコレクタ出力 Max35V 50mA
通信:RS485 半二重 9600bps
電源定格:24VDC 消費電流300mA MAX
許容電源電圧範囲:21.6VDC~26.4VDC(リップル5%以下)
取付姿勢:指定なし
接ガス部材質:SUS316、SUS316L、SUS430、FKM、PTFE
重量:約1000g
※1.…全閉状態から制御流量±2%FS到達時間
※2.…標準圧力(200KPA(G))、標準温度(20℃)において
※3.…透過ふくまず(長時間の透過によるリーク量(参考値)は、1×106Pa・/s以下)
※4.…単位はFS流量によって変動(例:1SLMの場合は最大9999 9999 9.999Lまで積算可能)
※5.…マスフローコントローラタイプのみ
お気に入りに追加
56件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21218164 D8500MM-O-V-RC1/4-AIR-50SCCM-0.1MPA-20℃ + PSK-85
112,900
 
 
取扱い終了

返品不可
21218173 D8500MM-O-V-RC1/4-AIR-100SCCM-0.1MPA-20℃ + PSK-85
112,900
 
 
取扱い終了

返品不可
21218182 D8500MM-O-V-RC1/4-AIR-500SCCM-0.1MPA-20℃ + PSK-85
112,900
 
 
取扱い終了

返品不可
21218198 D8500MM-O-V-RC1/4-AIR-1SLM-0.1MPA-20℃ + PSK-85
112,900
 
 
取扱い終了

返品不可
21218207 D8500MM-O-V-RC1/4-AIR-5SLM-0.1MPA-20℃ + PSK-85
112,900
 
 
取扱い終了

返品不可
21218216 D8500MM-O-V-RC1/4-AIR-10SLM-0.1MPA-20℃ + PSK-85
112,900
 
 
取扱い終了

返品不可
21218225 D8500MM-O-V-RC1/4-AIR-20SLM-0.1MPA-20℃ + PSK-85
112,900
 
 
取扱い終了

返品不可
21218234 D8500MM-O-V-1/4SW-AIR-50SCCM-0.1MPA-20℃ + PSK-85
118,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21218243 D8500MM-O-V-1/4SW-AIR-100SCCM-0.1MPA-20℃ + PSK-85
118,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21218252 D8500MM-O-V-1/4SW-AIR-500SCCM-0.1MPA-20℃ + PSK-85
118,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21218268 D8500MM-O-V-1/4SW-AIR-1SLM-0.1MPA-20℃ + PSK-85
118,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21218277 D8500MM-O-V-1/4SW-AIR-5SLM-0.1MPA-20℃ + PSK-85
118,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21218286 D8500MM-O-V-1/4SW-AIR-10SLM-0.1MPA-20℃ + PSK-85
118,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21218295 D8500MM-O-V-1/4SW-AIR-20SLM-0.1MPA-20℃ + PSK-85
118,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21218304 D8500MM-O-V-RC1/4-AIR-50SCCM-0.1MPA-0℃ + PSK-85
112,900
 
 
取扱い終了

返品不可
21218313 D8500MM-O-V-RC1/4-AIR-100SCCM-0.1MPA-0℃ + PSK-85
112,900
 
 
取扱い終了

返品不可
21218322 D8500MM-O-V-RC1/4-AIR-500SCCM-0.1MPA-0℃ + PSK-85
112,900
 
 
取扱い終了

返品不可
21218338 D8500MM-O-V-RC1/4-AIR-1SLM-0.1MPA-0℃ + PSK-85
112,900
 
 
取扱い終了

返品不可
21218347 D8500MM-O-V-RC1/4-AIR-5SLM-0.1MPA-0℃ + PSK-85
112,900
 
 
取扱い終了

返品不可
21218356 D8500MM-O-V-RC1/4-AIR-10SLM-0.1MPA-0℃ + PSK-85
112,900
 
 
取扱い終了

返品不可
21218365 D8500MM-O-V-RC1/4-AIR-20SLM-0.1MPA-0℃ + PSK-85
112,900
 
 
取扱い終了

返品不可
21218374 D8500MM-O-V-1/4SW-AIR-50SCCM-0.1MPA-0℃ + PSK-85
118,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21218383 D8500MM-O-V-1/4SW-AIR-100SCCM-0.1MPA-0℃ + PSK-85
118,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21218392 D8500MM-O-V-1/4SW-AIR-500SCCM-0.1MPA-0℃ + PSK-85
118,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21218408 D8500MM-O-V-1/4SW-AIR-1SLM-0.1MPA-0℃ + PSK-85
118,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21218417 D8500MM-O-V-1/4SW-AIR-5SLM-0.1MPA-0℃ + PSK-85
118,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21218426 D8500MM-O-V-1/4SW-AIR-10SLM-0.1MPA-0℃ + PSK-85
118,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21218435 D8500MM-O-V-1/4SW-AIR-20SLM-0.1MPA-0℃ + PSK-85
118,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21218444 D8500MM-O-I-RC1/4-AIR-50SCCM-0.1MPA-20℃ + PSK-85
112,900
 
 
取扱い終了

返品不可
21218453 D8500MM-O-I-RC1/4-AIR-100SCCM-0.1MPA-20℃ + PSK-85
112,900
 
 
取扱い終了

返品不可
21218462 D8500MM-O-I-RC1/4-AIR-500SCCM-0.1MPA-20℃ + PSK-85
112,900
 
 
取扱い終了

返品不可
21218478 D8500MM-O-I-RC1/4-AIR-1SLM-0.1MPA-20℃ + PSK-85
112,900
 
 
取扱い終了

返品不可
21218487 D8500MM-O-I-RC1/4-AIR-5SLM-0.1MPA-20℃ + PSK-85
112,900
 
 
取扱い終了

返品不可
21218496 D8500MM-O-I-RC1/4-AIR-10SLM-0.1MPA-20℃ + PSK-85
112,900
 
 
取扱い終了

返品不可
21218505 D8500MM-O-I-RC1/4-AIR-20SLM-0.1MPA-20℃ + PSK-85
112,900
 
 
取扱い終了

返品不可
21218514 D8500MM-O-I-1/4SW-AIR-50SCCM-0.1MPA-20℃ + PSK-85
118,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21218523 D8500MM-O-I-1/4SW-AIR-100SCCM-0.1MPA-20℃ + PSK-85
118,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21218532 D8500MM-O-I-1/4SW-AIR-500SCCM-0.1MPA-20℃ + PSK-85
118,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21218548 D8500MM-O-I-1/4SW-AIR-1SLM-0.1MPA-20℃ + PSK-85
118,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21218557 D8500MM-O-I-1/4SW-AIR-5SLM-0.1MPA-20℃ + PSK-85
118,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21218566 D8500MM-O-I-1/4SW-AIR-10SLM-0.1MPA-20℃ + PSK-85
118,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21218575 D8500MM-O-I-1/4SW-AIR-20SLM-0.1MPA-20℃ + PSK-85
118,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21218584 D8500MM-O-I-RC1/4-AIR-50SCCM-0.1MPA-0℃ + PSK-85
112,900
 
 
取扱い終了

返品不可
21218593 D8500MM-O-I-RC1/4-AIR-100SCCM-0.1MPA-0℃ + PSK-85
112,900
 
 
取扱い終了

返品不可
21218602 D8500MM-O-I-RC1/4-AIR-500SCCM-0.1MPA-0℃ + PSK-85
112,900
 
 
取扱い終了

返品不可
21218618 D8500MM-O-I-RC1/4-AIR-1SLM-0.1MPA-0℃ + PSK-85
112,900
 
 
取扱い終了

返品不可
21218627 D8500MM-O-I-RC1/4-AIR-5SLM-0.1MPA-0℃ + PSK-85
112,900
 
 
取扱い終了

返品不可
21218636 D8500MM-O-I-RC1/4-AIR-10SLM-0.1MPA-0℃ + PSK-85
112,900
 
 
取扱い終了

返品不可
21218645 D8500MM-O-I-RC1/4-AIR-20SLM-0.1MPA-0℃ + PSK-85
112,900
 
 
取扱い終了

返品不可
21218654 D8500MM-O-I-1/4SW-AIR-50SCCM-0.1MPA-0℃ + PSK-85
118,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする