表示器付ローコストマスフローメータ MODEL 3810DSⅡ SERIES + 専用AC電源アダプタ
水素ガス(H2)用の表示器付ローコストマスフローメータです。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。専用AC電源アダプタPSK-38DSⅡにより、AC100Vによる駆動が可能です。
用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。
適合流体水素ガス(H2)
内容量1式
注意
※流体・流量等の諸条件により、仕様に多数のバリエーションがございます。かならず型式をご確認のうえ、ご選定お願い致します。【型式説明】
3810DSⅡ-(バルブ有無)-(出力)-(接続)-(流体)-(最大流量)-(校正温度)
*バルブ:V(あり) or O(なし)
*出力:V(1-5V) or I(4-20mA)
*校正温度:20℃ or 0℃
【MODEL 3810DSⅡ SERIES 標準仕様】
センサ方式:熱式センサー
最大流量レンジ(N2 換算):10SCCM~100SLM
精度:FS±2%以内@25℃、FS±3%以内@25℃
使用圧力:0.0~0.5MPA(G)
耐圧:1.0MPA(G)
許容周囲温度:0~50℃
許容周囲湿度:30~80%RH(結露なきこと)
温度係数:FS±0.2%/℃(15~35℃)
接ガス部材質:ボディ…SUS303、PTFE
シール材…FKM
接続:RC1/4
所要電源:DC24V±5% 100mA
イベント出力:NPNオープンコレクタ出力2段 最大定格DC30V 50mA
圧力・流量測定 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21226485 | 3810DSⅡ-O-I-RC1/4-H2-50SCCM-20℃ + PSK-38DSⅡ | 45306304 | 3810DSⅡ-O-RC1/4-H2-50SCCM-20℃-I + PSK-3810DSⅡ |
![]() |
表示器付ローコストマスフローメータ MODEL 3810DSⅡ SERIES + 専用AC電源アダプタ | コフロック | 1式 | ¥87,980 税込¥96,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
21226494 | 3810DSⅡ-O-I-RC1/4-H2-100SCCM-20℃ + PSK-38DSⅡ | 45306110 | 3810DSⅡ-O-RC1/4-H2-100SCCM-20℃-I + PSK-3810DSⅡ |
![]() |
表示器付ローコストマスフローメータ MODEL 3810DSⅡ SERIES + 専用AC電源アダプタ | コフロック | 1式 | ¥87,980 税込¥96,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
21226503 | 3810DSⅡ-O-I-RC1/4-H2-500SCCM-20℃ + PSK-38DSⅡ | 45306268 | 3810DSⅡ-O-RC1/4-H2-500SCCM-20℃-I + PSK-3810DSⅡ |
![]() |
表示器付ローコストマスフローメータ MODEL 3810DSⅡ SERIES + 専用AC電源アダプタ | コフロック | 1式 | ¥89,980 税込¥98,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
21226512 | 3810DSⅡ-O-I-RC1/4-H2-1SLM-20℃ + PSK-38DSⅡ | 45306225 | 3810DSⅡ-O-RC1/4-H2-1SLM-20℃-I + PSK-3810DSⅡ |
![]() |
表示器付ローコストマスフローメータ MODEL 3810DSⅡ SERIES + 専用AC電源アダプタ | コフロック | 1式 | ¥89,980 税込¥98,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
21226528 | 3810DSⅡ-O-I-RC1/4-H2-5SLM-20℃ + PSK-38DSⅡ | 45306390 | 3810DSⅡ-O-RC1/4-H2-5SLM-20℃-I + PSK-3810DSⅡ |
![]() |
表示器付ローコストマスフローメータ MODEL 3810DSⅡ SERIES + 専用AC電源アダプタ | コフロック | 1式 | ¥89,980 税込¥98,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
21226537 | 3810DSⅡ-O-I-RC1/4-H2-10SLM-20℃ + PSK-38DSⅡ | 45306189 | 3810DSⅡ-O-RC1/4-H2-10SLM-20℃-I + PSK-3810DSⅡ |
![]() |
表示器付ローコストマスフローメータ MODEL 3810DSⅡ SERIES + 専用AC電源アダプタ | コフロック | 1式 | ¥89,980 税込¥98,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
21226546 | 3810DSⅡ-O-I-RC1/4-H2-50SLM-20℃ + PSK-38DSⅡ | 45306347 | 3810DSⅡ-O-RC1/4-H2-50SLM-20℃-I + PSK-3810DSⅡ |
![]() |
表示器付ローコストマスフローメータ MODEL 3810DSⅡ SERIES + 専用AC電源アダプタ | コフロック | 1式 | ¥89,980 税込¥98,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
21226555 | 3810DSⅡ-O-I-RC1/4-H2-100SLM-20℃ + PSK-38DSⅡ | 45306146 | 3810DSⅡ-O-RC1/4-H2-100SLM-20℃-I + PSK-3810DSⅡ |
![]() |
表示器付ローコストマスフローメータ MODEL 3810DSⅡ SERIES + 専用AC電源アダプタ | コフロック | 1式 | ¥95,980 税込¥105,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
21226564 | 3810DSⅡ-O-V-RC1/4-H2-50SCCM-20℃ + PSK-38DSⅡ | 45306320 | 3810DSⅡ-O-RC1/4-H2-50SCCM-20℃-V + PSK-3810DSⅡ |
![]() |
表示器付ローコストマスフローメータ MODEL 3810DSⅡ SERIES + 専用AC電源アダプタ | コフロック | 1式 | ¥87,980 税込¥96,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
21226573 | 3810DSⅡ-O-V-RC1/4-H2-100SCCM-20℃ + PSK-38DSⅡ | 45306119 | 3810DSⅡ-O-RC1/4-H2-100SCCM-20℃-V + PSK-3810DSⅡ |
![]() |
表示器付ローコストマスフローメータ MODEL 3810DSⅡ SERIES + 専用AC電源アダプタ | コフロック | 1式 | ¥87,980 税込¥96,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
21226582 | 3810DSⅡ-O-V-RC1/4-H2-500SCCM-20℃ + PSK-38DSⅡ | 45306277 | 3810DSⅡ-O-RC1/4-H2-500SCCM-20℃-V + PSK-3810DSⅡ |
![]() |
表示器付ローコストマスフローメータ MODEL 3810DSⅡ SERIES + 専用AC電源アダプタ | コフロック | 1式 | ¥89,980 税込¥98,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
21226598 | 3810DSⅡ-O-V-RC1/4-H2-1SLM-20℃ + PSK-38DSⅡ | 45306234 | 3810DSⅡ-O-RC1/4-H2-1SLM-20℃-V + PSK-3810DSⅡ |
![]() |
表示器付ローコストマスフローメータ MODEL 3810DSⅡ SERIES + 専用AC電源アダプタ | コフロック | 1式 | ¥89,980 税込¥98,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
21226607 | 3810DSⅡ-O-V-RC1/4-H2-5SLM-20℃ + PSK-38DSⅡ | 45306399 | 3810DSⅡ-O-RC1/4-H2-5SLM-20℃-V + PSK-3810DSⅡ |
![]() |
表示器付ローコストマスフローメータ MODEL 3810DSⅡ SERIES + 専用AC電源アダプタ | コフロック | 1式 | ¥89,980 税込¥98,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
21226616 | 3810DSⅡ-O-V-RC1/4-H2-10SLM-20℃ + PSK-38DSⅡ | 45306198 | 3810DSⅡ-O-RC1/4-H2-10SLM-20℃-V + PSK-3810DSⅡ |
![]() |
表示器付ローコストマスフローメータ MODEL 3810DSⅡ SERIES + 専用AC電源アダプタ | コフロック | 1式 | ¥89,980 税込¥98,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
21226625 | 3810DSⅡ-O-V-RC1/4-H2-50SLM-20℃ + PSK-38DSⅡ | 45306356 | 3810DSⅡ-O-RC1/4-H2-50SLM-20℃-V + PSK-3810DSⅡ |
![]() |
表示器付ローコストマスフローメータ MODEL 3810DSⅡ SERIES + 専用AC電源アダプタ | コフロック | 1式 | ¥89,980 税込¥98,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
21226634 | 3810DSⅡ-O-V-RC1/4-H2-100SLM-20℃ + PSK-38DSⅡ | 45306155 | 3810DSⅡ-O-RC1/4-H2-100SLM-20℃-V + PSK-3810DSⅡ |
![]() |
表示器付ローコストマスフローメータ MODEL 3810DSⅡ SERIES + 専用AC電源アダプタ | コフロック | 1式 | ¥95,980 税込¥105,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
21226643 | 3810DSⅡ-O-I-RC1/4-H2-50SCCM-0℃ + PSK-38DSⅡ | 45306286 | 3810DSⅡ-O-RC1/4-H2-50SCCM-0℃-I + PSK-3810DSⅡ |
![]() |
表示器付ローコストマスフローメータ MODEL 3810DSⅡ SERIES + 専用AC電源アダプタ | コフロック | 1式 | ¥87,980 税込¥96,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
21226652 | 3810DSⅡ-O-I-RC1/4-H2-100SCCM-0℃ + PSK-38DSⅡ | 45306085 | 3810DSⅡ-O-RC1/4-H2-100SCCM-0℃-I + PSK-3810DSⅡ |
![]() |
表示器付ローコストマスフローメータ MODEL 3810DSⅡ SERIES + 専用AC電源アダプタ | コフロック | 1式 | ¥87,980 税込¥96,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
21226668 | 3810DSⅡ-O-I-RC1/4-H2-500SCCM-0℃ + PSK-38DSⅡ | 45306250 | 3810DSⅡ-O-RC1/4-H2-500SCCM-0℃-I + PSK-3810DSⅡ |
![]() |
表示器付ローコストマスフローメータ MODEL 3810DSⅡ SERIES + 専用AC電源アダプタ | コフロック | 1式 | ¥89,980 税込¥98,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
21226677 | 3810DSⅡ-O-I-RC1/4-H2-1SLM-0℃ + PSK-38DSⅡ | 45306207 | 3810DSⅡ-O-RC1/4-H2-1SLM-0℃-I + PSK-3810DSⅡ |
![]() |
表示器付ローコストマスフローメータ MODEL 3810DSⅡ SERIES + 専用AC電源アダプタ | コフロック | 1式 | ¥89,980 税込¥98,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
21226686 | 3810DSⅡ-O-I-RC1/4-H2-5SLM-0℃ + PSK-38DSⅡ | 45306365 | 3810DSⅡ-O-RC1/4-H2-5SLM-0℃-I + PSK-3810DSⅡ |
![]() |
表示器付ローコストマスフローメータ MODEL 3810DSⅡ SERIES + 専用AC電源アダプタ | コフロック | 1式 | ¥89,980 税込¥98,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
21226695 | 3810DSⅡ-O-I-RC1/4-H2-10SLM-0℃ + PSK-38DSⅡ | 45306164 | 3810DSⅡ-O-RC1/4-H2-10SLM-0℃-I + PSK-3810DSⅡ |
![]() |
表示器付ローコストマスフローメータ MODEL 3810DSⅡ SERIES + 専用AC電源アダプタ | コフロック | 1式 | ¥89,980 税込¥98,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
21226704 | 3810DSⅡ-O-I-RC1/4-H2-50SLM-0℃ + PSK-38DSⅡ | 45306329 | 3810DSⅡ-O-RC1/4-H2-50SLM-0℃-I + PSK-3810DSⅡ |
![]() |
表示器付ローコストマスフローメータ MODEL 3810DSⅡ SERIES + 専用AC電源アダプタ | コフロック | 1式 | ¥89,980 税込¥98,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
21226713 | 3810DSⅡ-O-I-RC1/4-H2-100SLM-0℃ + PSK-38DSⅡ | 45306128 | 3810DSⅡ-O-RC1/4-H2-100SLM-0℃-I + PSK-3810DSⅡ |
![]() |
表示器付ローコストマスフローメータ MODEL 3810DSⅡ SERIES + 専用AC電源アダプタ | コフロック | 1式 | ¥95,980 税込¥105,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
21226722 | 3810DSⅡ-O-V-RC1/4-H2-50SCCM-0℃ + PSK-38DSⅡ | 45306295 | 3810DSⅡ-O-RC1/4-H2-50SCCM-0℃-V + PSK-3810DSⅡ |
![]() |
表示器付ローコストマスフローメータ MODEL 3810DSⅡ SERIES + 専用AC電源アダプタ | コフロック | 1式 | ¥87,980 税込¥96,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
21226738 | 3810DSⅡ-O-V-RC1/4-H2-100SCCM-0℃ + PSK-38DSⅡ | 45306094 | 3810DSⅡ-O-RC1/4-H2-100SCCM-0℃-V + PSK-3810DSⅡ |
![]() |
表示器付ローコストマスフローメータ MODEL 3810DSⅡ SERIES + 専用AC電源アダプタ | コフロック | 1式 | ¥87,980 税込¥96,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
21226747 | 3810DSⅡ-O-V-RC1/4-H2-500SCCM-0℃ + PSK-38DSⅡ | 45306259 | 3810DSⅡ-O-RC1/4-H2-500SCCM-0℃-V + PSK-3810DSⅡ |
![]() |
表示器付ローコストマスフローメータ MODEL 3810DSⅡ SERIES + 専用AC電源アダプタ | コフロック | 1式 | ¥89,980 税込¥98,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
21226756 | 3810DSⅡ-O-V-RC1/4-H2-1SLM-0℃ + PSK-38DSⅡ | 45306216 | 3810DSⅡ-O-RC1/4-H2-1SLM-0℃-V + PSK-3810DSⅡ |
![]() |
表示器付ローコストマスフローメータ MODEL 3810DSⅡ SERIES + 専用AC電源アダプタ | コフロック | 1式 | ¥89,980 税込¥98,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
21226765 | 3810DSⅡ-O-V-RC1/4-H2-5SLM-0℃ + PSK-38DSⅡ | 45306374 | 3810DSⅡ-O-RC1/4-H2-5SLM-0℃-V + PSK-3810DSⅡ |
![]() |
表示器付ローコストマスフローメータ MODEL 3810DSⅡ SERIES + 専用AC電源アダプタ | コフロック | 1式 | ¥89,980 税込¥98,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
21226774 | 3810DSⅡ-O-V-RC1/4-H2-10SLM-0℃ + PSK-38DSⅡ | 45306180 | 3810DSⅡ-O-RC1/4-H2-10SLM-0℃-V + PSK-3810DSⅡ |
![]() |
表示器付ローコストマスフローメータ MODEL 3810DSⅡ SERIES + 専用AC電源アダプタ | コフロック | 1式 | ¥89,980 税込¥98,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
21226783 | 3810DSⅡ-O-V-RC1/4-H2-50SLM-0℃ + PSK-38DSⅡ | 45306338 | 3810DSⅡ-O-RC1/4-H2-50SLM-0℃-V + PSK-3810DSⅡ |
![]() |
表示器付ローコストマスフローメータ MODEL 3810DSⅡ SERIES + 専用AC電源アダプタ | コフロック | 1式 | ¥89,980 税込¥98,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
21226792 | 3810DSⅡ-O-V-RC1/4-H2-100SLM-0℃ + PSK-38DSⅡ | 45306137 | 3810DSⅡ-O-RC1/4-H2-100SLM-0℃-V + PSK-3810DSⅡ |
![]() |
表示器付ローコストマスフローメータ MODEL 3810DSⅡ SERIES + 専用AC電源アダプタ | コフロック | 1式 | ¥95,980 税込¥105,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |