曜日別特売

平歯車 モジュール0.5 黄銅

平歯車 モジュール0.5 黄銅 - 協育歯車平歯車 モジュール0.5 黄銅 - 協育歯車平歯車 モジュール0.5 黄銅 - 協育歯車平歯車 モジュール0.5 黄銅 - 協育歯車平歯車 モジュール0.5 黄銅 - 協育歯車平歯車 モジュール0.5 黄銅 - 協育歯車平歯車 モジュール0.5 黄銅 - 協育歯車平歯車 モジュール0.5 黄銅 - 協育歯車
(15件のレビュー)
モジュール0.5種別平歯車材質黄銅圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級内容量1個
全64種類を絞り込む
歯数
64種類すべて表示中
注文コード
品番
歯幅b(mm)
寸法db(mm)
ハブ外径dh(Φmm)
寸法ls(mm)
基準円直径d(Φmm)
歯先円直径da(Φmm)
穴径dd(Φmm)
全長l(mm)
ハブ長さlh(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89585745S50B10K-100610-6-56-554510
680569
569
626(税込)
当日出荷
89585754S50B12K-100710-7-67-554512
730639
639
703(税込)
当日出荷
89585763S50B14K-100810-8-78-554514
780679
679
747(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
37063941S50B15K+08038-937.58.53181015
810659
659
725(税込)
当日出荷
37063966S50B16K+08038-93893181016
860719
719
791(税込)
当日出荷
37063984S50B18K+08038-1039103181018
900789
789
868(税込)
当日出荷
45591104S50B20B+03033-8.22.5101138520
650559
559
615(税込)
当日出荷
37064027S50B20K+08038-11310113181020
930799
799
879(税込)
当日出荷
返品不可
45591122S50B24B+03033-102.5121338524
690569
569
626(税込)
当日出荷
45591131S50B25B+03033-102.512.513.538525
710599
599
659(税込)
7日以内出荷
45591147S50B26B+03033-102.5131438526
740629
629
692(税込)
5日以内出荷
45591156S50B28B+03033-102.5141538528
800659
659
725(税込)
4日以内出荷
05612373S50B30B+03033-102.5151638530
840699
699
769(税込)
当日出荷
45591174S50B32B+03033-102.5161738532
890749
749
824(税込)
4日以内出荷
45591183S50B35B+03033-102.517.518.538535
930789
789
868(税込)
当日出荷
05612382S50B36B+03033-102.5181938536
980799
799
879(税込)
5日以内出荷
45591201S50B40A-02082---202182-40
390339
339
373(税込)
6日以内出荷
45591217S50B40B+020328102.5202137.5540
800669
669
736(税込)
当日出荷
45591226S50B42A-02082---212282-42
410359
359
395(税込)
5日以内出荷
返品不可
45591235S50B42B+020328102.5212237.5542
800669
669
736(税込)
5日以内出荷
45591244S50B45A-02082---22.523.582-45
420369
369
406(税込)
7日以内出荷
45591253S50B45B+020328102.522.523.537.5545
810669
669
736(税込)
7日以内出荷
45591262S50B48A-02082---242582-48
430369
369
406(税込)
5日以内出荷
45591271S50B48B+020328102.5242537.5548
850699
699
769(税込)
5日以内出荷
45591287S50B50A-02082---252682-50
470399
399
439(税込)
6日以内出荷
45591296S50B50B+020328102.5252637.5550
860719
719
791(税込)
当日出荷
45591305S50B55A-02082---27.528.582-55
500439
439
483(税込)
8日以内出荷
返品不可
45591314S50B55B+020328102.527.528.537.5555
910759
759
835(税込)
5日以内出荷
返品不可
45591323S50B56A-02082---282982-56
510439
439
483(税込)
6日以内出荷
45591332S50B56B+020328102.5282937.5556
930779
779
857(税込)
6日以内出荷
45591341S50B58A-02082---293082-58
540449
449
494(税込)
7日以内出荷
返品不可
45591357S50B58B+020328102.5293037.5-58
950789
789
868(税込)
7日以内出荷
返品不可
45591366S50B60A-02082---303182-60
550479
479
527(税込)
5日以内出荷
45591375S50B60B+020328102.5303137.5560
980799
799
879(税込)
当日出荷
45591402S50B64A-02082---323382-64
600509
509
560(税込)
5日以内出荷
返品不可
45591411S50B64B+020328102.5323337.5564
1,010839
839
923(税込)
7日以内出荷
45591427S50B65A-02082---32.533.582-65
620529
529
582(税込)
5日以内出荷
返品不可
45591436S50B65B+020328102.532.533.537.5565
1,040879
879
967(税込)
5日以内出荷
返品不可
45591463S50B68A-02082---343582-68
640549
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
45591472S50B68B+020328102.5343537.5568
1,070879
879
967(税込)
5日以内出荷
45591481S50B70A-02082---353682-70
680579
579
637(税込)
5日以内出荷
45591497S50B70B+020328102.5353637.5570
1,120939
939
1,033(税込)
6日以内出荷
45591506S50B72A-02082---363782-72
690589
589
648(税込)
7日以内出荷
45591515S50B72B+020328102.5363737.5572
1,140949
949
1,044(税込)
5日以内出荷
45591524S50B75A-02082---37.538.582-75
750619
619
681(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
45591533S50B75B+020328102.537.538.537.5575
1,170979
979
1,077(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月30日
45591542S50B80A-02082---404182-80
760629
629
692(税込)
6日以内出荷
45591551S50B80B+020328102.5404137.5580
1,190999
999
1,099(税込)
当日出荷
45591567S50B84A-02082---424382-84
780649
229
アウトレット
252(税込)
当日出荷
残り14点です
45591576S50B84B+020328102.5424337.5584
1,230999
999
1,099(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05612373
2024-03-28
用途: 模型工作
真鍮工房WADA

精密度は良く材質も良いし模型工作に適した部材でした

対象商品 : 45591104
2021-03-06
用途: 鉄道模型のギアボックス自作

鉄道模型のギアボックス自作に使用。きちんと組めば騒音も少ない。価格も手頃。

対象商品 : 37063941
2020-04-02
用途: ロボット製作
教育・研究機関

自作ロボットのステアリング部分に使用させて頂きました。
申し分ない性能でしたので、また利用させて頂きたく存じます。

対象商品 : 45591104
2019-04-28
用途: 冶具の製作用

製品自体は協育歯車製なので問題なし。
メーカー側の問題と思うが、標準歯車という形で販売しているものなのだから、在庫や商品の継続性をしっかりしてほしい。

対象商品 : 37063941
2018-03-24
用途: ゴム巻ワインダー製作に使用

室内飛行機のゴム巻ワインダーはハンドル1回転でゴムを20回巻く高速回転でゴムのトルクの感覚を手で感じることが重要、滑らかで軽く回転する歯車とベアリングが必要、4枚の協育歯車とベアリング(NSK ZZフランジタイプSMF形)の組み合わせで、十分満足できる出来栄えとなったので数機製作し仲間と使用中です。

1が参考にしています
対象商品 : 89585745
2017-01-13
用途: 自作ラジコンのステアリング機構

モジュールの多きさや精度がよく、素人の加工でも使いやすいです。

対象商品 : 45591122
2016-12-17
用途: ロボット製作

歯車が1個単位に簡単に入手できることは助かる、今後は3Dプリンタの影響が出ると思う

対象商品 : 45591174
2021-02-04
用途: 遊星ギヤの最低減速比の実験に

遊星ギヤの減速比は、ネットでは最大減速比等は書いてありますが、最低減速比は書いてありません。(YouTube動画でも)
そこで、タミヤ模型の遊星歯車キットを使って、最低減速比を試すために購入しました。
ただ、ピニオンギヤが8歯未満が無い為に8歯で出来る最低減速比を試す事にしました。
内歯車48歯・サンギヤ32歯・プラネタリーギヤ8歯で、減速比2.5になります。
計算上はサイズを気にしないなら、遊星ギヤは減速比2以下は出来ませんが、減速比2を超える組み合わせは出来ます。(例:減速比2.00001など)
でも、中途半端な減速比はあまり使わないでしょうから、今回の減速比は2.5にしました。
ただし、プラネタリーギヤを2・3個を使う車などに使われているような技術を使えば、減速比は2以下にも出来ます。
逆に小さいまま減速比を大きくする事も可能です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする