曜日別特売

高濃度酸素濃度計

高濃度酸素濃度計 - JIKCO(ジコー)高濃度酸素濃度計 - JIKCO(ジコー)
(1件のレビュー)

オキシーワン(OXY-1-M)は、高濃度酸素測定に特化したガルバニ電池式酸素センサーを採用した製品です。
デシケーター・グローブボックスなど、容器内の酸素濃度測定から、卓上用としてもご使用いただける便利な製品です。
用途に合わせて、センサ内蔵型とセンサ分離型から選定いただけます。すべての消耗品パーツがユーザーで交換可能な仕様ですから、製品をメーカー工場に送り返す必要もなくなりました。

寸法(mm)88×35.5×55電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)精度0~25/±0.5、25~100/±3.0測定範囲(%)0~100分解能0.1%連続使用時間(時間)センサー/8800以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×35.5×55測定原理ガルバニ電池式応答速度15秒以内(90%)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21287412OXY-1-M1台140センサー内蔵型のスタンダートモデル1-1561-01
42,000
41,980
46,178(税込)
当日出荷
21287428OXY-1S-M1個本体/88、センサー・ケーブル/173センサー分離型でセンサー先端ネジ切りタイプ1-1561-02
53,000
49,980
54,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21287412
2022-11-16
用途: グローブボックス内に設置し、酸素濃度を測定する。
コーンズテクノロジー株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

初めてグローブボックスを使用した際に使用して、どの程度酸素が抜けているのか一目稜線でとても役に立った。しかし、グローブボックスではN2頭のガスも充填するため、湿度表示もあると大変便利だと思った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする