マイクロチューブポンプセット
チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売のDG-1/2・1515・2515も取り付け可能です。ラボ用小流量チューブポンプです。チューブサイズも各種取り揃えました。
セット内容本体、ポンプヘッド、1×1sss・2×1sssシリコンチューブ1m×各1本
電源(V)AC100(50/60Hz)3Pプラグ付き
消費電力(W)30以下
回転数(min-1[r.p.m])0.1~100
精度0.1rpm
表示LED3桁
防塵防水性能IP31
材質(ポンプヘッド)外装/ABS樹脂、ローラー/ステンレス(SUS304)
内容量1個