アズワン 赤外線放射温度計 赤外線放射温度計 商品レビューを投稿する アズワン品番 2-8509-01 温度表示方式 デジタル 温度計の種類 放射温度計(ガンタイプ) 内容量 1個 注意 ※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 MT4 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 お届け日 数量 21323968 MT4 ¥8,500 ¥8,490 1 ¥8,490 - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品環境測定(自然環境/安全環境)温度計・温湿度計温度計放射温度計ガンタイプ この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. 非接触温度計 マザーツール ¥7,990〜 (6) 2. 赤外線放射温度計 SK-8700II 佐藤計量器製作所 ¥8,990〜 (6) 3. 放射温度計 レーザーポイント機能付 シンワ測定 ¥6,890〜 (16) 4. 放射温度計 フルーク(FLUKE) ¥5,090〜 (4) 5. 非接触 温度計 アーテック ¥6,990 (10) 6. 非接触体温計UT-701(でこピッと) A&D ¥3,190 (5) 7. TG54非接触式スポット放射温度計 Flir(フリアーシステムズ) ¥18,900 (1) 8. 赤外線放射温度計 佐藤計量器製作所 ¥12,900〜 (5) 9. 非接触放射温度計 マザーツール ¥6,990〜 (3) 10. 放射温度計防塵防水デュアルレーザーポイント機能付(放射率可変タイプ) シンワ測定 ¥8,990〜 (11) 11. 放射温度計 モノタロウ ¥4,990 (51) 12. 非接触温度計 OPTEX(オプテックス) ¥18,900 (1) 13. デジタル放射温度計 横河計測 ¥15,789〜 (0) 14. 液晶体温計フラットミニ メテックス ¥16,900 (3) 15. 放射温度計 日置電機(HIOKI) ¥14,900〜 (7) 16. 赤外線放射温度計 修理受付 A&D ¥1,990〜 (0) 17. 放射温度計 Fポッケ シンワ測定 ¥2,690 (5) 18. 赤外線放射温度計 A&D ¥5,546〜 (0) 19. 非接触(NDIR)式ペン型温度計LEDライト付 FUSO ¥8,990 (1) 20. 非接触放射温度計 サンワダイレクト ¥4,290 (8) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。